Referencias
TB:666VINIL/9
Rubix:798364085000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 666VINIL
Descripción
Guante lycra azul.Almohadilla VEP (polímero viscoelástico) en palma y dedos.
PVC (Vinilo), polímero sintético impermeable que proporciona buena resistencia a productos químicos.Posee gran flexibilidad y resistencia a la abrasión.Resistividad de superficie 10^10 Ohm.Interior sin costuras para evitar posibles rozaduras debidas a las costuras.No es causante de alergias.Interior algodón para mayor confort y absorción de la sudoración.
Usos: Armadores. Industria naval. Industria pesquera. Industria petroquímica. Jardinería.
Indice Funcional Uso General Térmico Calor Quimico Alimentación Impermeable 100% Largo
Guante lycra azul.Almohadilla VEP (polímero viscoelástico) en palma y dedos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | pvc |
| Embalaje | 1 par bolsa / 10 pares paquete / 100 pares caja |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
49,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
