Referencias
Juba:DY004/9
Rubix:798413499000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L DY004 POWER FIT
Guante sin coturas de fibra Dyneema® con recubrimiento de poliuretano. La fibra Dyneema es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 90ºC. Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad. Sensación de frescura por su transpirabilidad.
Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados. La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados. La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | hppe |
| Material | fibra dyneema® |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
140,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h