Referencias
Ansell:48-126-7
Rubix:798913860000
fabricante:48126070
EAN:10076490455764





Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 48-126 EDGE
Fabricados con un forro negro de poliéster calibre 15 altamente cómodo y con muy buena destreza (dependiendo del requisito de la aplicación)
El guante de trabajo industrial EDGE 48-126 combina un forro tejido sin costura con la muñeca elástica tejida inmersa en un recubrimiento de poliuretano negro.
Esta combinación ofrece buena flexibilidad y destreza en los dedos comparados con los de lona de algodón o guantes gruesos de algodón.
El EDGE 48-126 es la elección eficiente para la solución de guante asequible para trabajo ligero con características de calidad
El guante de trabajo industrial EDGE 48-126 combina un forro tejido sin costura con la muñeca elástica tejida inmersa en un recubrimiento de poliuretano negro.
Esta combinación ofrece buena flexibilidad y destreza en los dedos comparados con los de lona de algodón o guantes gruesos de algodón.
El EDGE 48-126 es la elección eficiente para la solución de guante asequible para trabajo ligero con características de calidad
Cost effective solution for light duty applications requiring a good level of abrasion resistance &grip, as well as high tactility in dry to slightly oily environments.
Cualidades
- Black glove shows dirt less, gloves are discarded less quickly
- Seamless structure; ensures comfort and encourages safety and glove usage
Aplicaciones
Assembly of small pieces|General handling|Packaging|Quality inspection
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | poliuretano (revestimiento); hppe/spandex/fibra de vidrio/nylon/poliéster (forro) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,21 € Sin IVA
/ unidad
1,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h