GUANTE T-10 47-400 ACTIVARMR HYLITE [EX-HYLITE]
ActivArmr® Hylite™ 47-400
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:47-400-10
Rubix:798368045000
fabricante:47400100
EAN:0076490497248

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 47-400 ACTIVARMR HYLITE [EX-HYLITE]
Guante de uso general sintético sobre soporte de algodón recubierto 3/4 de nitrilo azul. Puño de punto.
Norma : EN388_3111A
Norma : EN388_3111A
A versatile alternative to cotton, light leather and PVC gloves.
Cualidades
- For extra comfort, ActivArmr® Hylite™ gloves feature interlock knit lining, generous sizing, and contoured designs
- Special nitrile formulation provides an excellent combination of flexibility, mechanical resistance and oil repellency
- Natural hand shape - easier to wear for long periods
- Available in a wide range of styles, lengths and sizes
- Silicone-free. Ensures cleanliness of metal sheets: important in steel and motor industries
Aplicaciones
Handling metal sheets & panels|Chassis assembly, body trimming|Final assembly|Inspection (picking, checking and marking)|Cutting glasses, sheets, panels|Fabricating metal parts, glass sheets|Assembly & inspection of components
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | algodón |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | 12 pairs bag |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,48 € Sin IVA
/ 12 unidades
40,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h