Referencias
Portwest:A400RERXL
Rubix:798256147000
fabricante:A400RERXL
EAN:5036108301829

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-XL A400 ROJO
Un éxito de ventas, el guante de trabajo Knitwrist de PVC totalmente sumergido con muñeca de punto y forro de algodón interlock tiene un acabado liso con una excelente resistencia a la abrasión. Totalmente recubierto para una máxima protección contra líquidos. PVC extremadamente flexible. Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro. Puño de punto para mayor comodidad y calidez. Forro de galga 12 para mayor destreza.
Norma : EN388_4121X
Norma : EN388_4121X
Color :Rojo
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | algodón |
| Material | algodón, pvc |
| Longitud | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,29 € Sin IVA
/ unidad
1,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días