Referencias
Honeywell:2132200-09
Rubix:798620509000
EAN:3603835340159


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | x |
Documentos
Detalles de producto : 2132200 T-9 GUANTE WRKEASY LINER WITHE
Guante de punto, ajustado, 50 % poliamida, 50 % poliéster, para conseguir un guante pegado a la mano, que ofrece una buena destreza y brinda un apoyo perfecto que limita la penetración de aceites y garantiza un tacto excelente. No esponjoso. Norma EN420.
Cualidades
Guante certificado, libre de silicona, para permitir el uso de pintura.
Aplicaciones
Manipulación precisa o guante interior. Ideal para los siguientes sectores: automoción, aeroespacial, mantenimiento, servicios, administración.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 228x108x9,2 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 20 g |
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | x |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 10 |
| Material | 50 % poliamida, 50 % poliéster |
| Longitud | 230 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,80 € Sin IVA
/ unidad
111,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días