GUANTE T-L CRISS CROSS NARANJA
PORTWEST A130 - Criss Cross Glove
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:A130ORRL
Rubix:799200075000
EAN:5036108310876

Resumen técnico
| Tamaño | l |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-L CRISS CROSS NARANJA
For that extra bit of grip. The PVC pattern on the palm and the back of the 7 gauge glove makes it an ideal choice for general handling work duties.
Cualidades
•Ambidextrous suiting left and right handed users
Textured pattern for enhanced grip
Extremely flexible PVC
Performs well in dry conditions
Knitted cuff for comfort and warmth
7 gauge liner for dexterity
New style
Breathable seamless liner
Textured pattern for enhanced grip
Extremely flexible PVC
Performs well in dry conditions
Knitted cuff for comfort and warmth
7 gauge liner for dexterity
New style
Breathable seamless liner
Aplicaciones
General Handling
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
| Material Principal | poliéster |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 pack |
| Color | azul |
| Material | polyester;cotton;elastic;pvc |
| Longitud | 43 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,88 € Sin IVA
/ unidad
1,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días