GUANTE T-10 7363

TEGERA® 7363

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:7363-10
Rubix:798957014000
EAN:7340118326634
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud340 mm
Valor de protección químicaajkmnopt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 7363


Guantes de protección química, totalmente forrado, 0,3* mm (*chem-layer) nitrilo, recubrimiento total, acabado rugoso, 18 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. III, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos
Chemical, heat and cut protection glove with non-slip finish for extra grip.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof

Aplicaciones

Building and construction, Chemical technology work, Chemical work, Construction, Glass industry work, Hot work, Machine operating, Metalwork, Paper industry work, Petro-chemical work, Wood industry work

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud340 mm
Valor de protección químicaajkmnopt
Material Principalnitrilo
Colorverde
Grosor0.3 mm
Materialnitrilo
167,16 € Sin IVA
/ 12 unidades
202,26 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño