GUANTE T-8 58-201 PVC

ALPHATEC 58-201

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:58-201-8
Rubix:799060495000
fabricante:58201080
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Longitud330 mm
Valor de protección químicajklopt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 58-201 PVC


Gracias a su exclusiva formulación, AlphaTec 58-201 es una solución de protección realmente versátil que puede aplicarse a una amplia gama de aplicaciones y entornos.

Cualidades

  • Forro interior de vellón acrílico sin costuras para mayor calidez.
  • Tecnología AnsellGrip para un mejor agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
  • Diseñado para proteger en temperaturas comprendidas entre -40 °C y 250 °C.
  • Mantiene las manos calientes en climas fríos y protege contra el calor por contacto.
  • La barrera química Nitirle ofrece protección frente a una amplia gama de productos químicos.

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Longitud330 mm
Valor de protección químicajklopt
Material Principalnitrilo
ESDno
Colorverde
Grosor1.27 mm
Materialnitrilo
13,63 Sin IVA
/ unidad
16,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño