G630 T-7 GUANTE DE NITRILO AZUL SOBRE SOPORTE DE ALGODON. LARGO 30 CMS. GROSOR 0,8MM
Guante Juba - G630 PHULAX
Ver información técnicaReferencias
Juba:G630/7
Rubix:798300024000




Detalles de producto : G630 T-7 GUANTE DE NITRILO AZUL SOBRE SOPORTE DE ALGODON. LARGO 30 CMS. GROSOR 0,8MM
Guante de nitrilo especial sobre soporte de algodón
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN ISO 374-5:2016
Características
- Buena resistencia a la abrasión por lo que ofrece una gran durabilidad .
- Muy flexible, cómodo y resistente.
- Superficie arenosa que permite un agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos.
- Algodón interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort.
- Apto para uso alimentario.
- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
- Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 2 >30 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >240 minutos).
- Bolsa individual.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Petroquímicas y refinerías.
- Industria del automóvil,
- Industria pesquera.
- Transporte de hidrocarburos.
- Limpieza industrial.
- Industria de fertilizantes y abonos.
- Uso agrícola.
EN 388:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN ISO 374-5:2016
Guante de nitrilo especial sobre soporte de algodón
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Material Principal | nitrilo |
| Color | negro |
| Grosor | 0.8 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 € Sin IVA
/ unidad
12,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
