GUANTE T-7 132A

TEGERA® 132A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:132A-7
Rubix:798976802000
fabricante:132A-7
EAN:7340118312125
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41324x
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 132A


Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 0,8-1,2 mm piel flor de cabra de máxima calidad, piel flor vacuno de máxima calidad, nivel C de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. III, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos.
Top quality glove when both heat protection and cut protection are needed.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced seams,Water and oil repellent

Aplicaciones

Sheet-metal work,Engineering,Metalwork,Welding,Hot work,Mining

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Nivel de rendimiento térmico (EN 407)41324x
Material Principalcuero
Resistencia al calor de contacto (EN 407)100 °C
418,44 Sin IVA
/ 12 unidades
506,31 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño