Referencias
Lebon:POWERCUT-11
Rubix:799067325000
fabricante:POWERCUT-11
EAN:5404010531786

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 POWERCUT
Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano, hilo 100% poliamida blanca texturada, recubrimiento Clean Pu® gris en palma y dedos. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®
Cualidades
Agarre - Desteridad - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Caucho;Ensamblaje
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,57 € Sin IVA
/ unidad
9,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días