Referencias
MAPA:395-8
Rubix:798508779000
fabricante:34395318
EAN:3245423953183



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 KRYTECH 395 [EX-KRONIT-PROOF]
Guante polivalente que combina la protección contra cortes, líquidos y calor de contacto hasta 100ºC. Cuenta con una resistencia al corte óptima y un buen agarre de objetos húmedos y deslizantes. Además, el guante KryTech 395 tiene una perfecta estanqueidad que resiste a agresiones mecánicas.No contiene silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálidas y cristal antes de pintar.
Cualidades
Ultra-versatile glove that combines several protection spectra: cut, tightness and contact heat up to 250 °C. Total protection of the hand, level 5 at the cut. Perfect sealing that resists mechanical aggression. Stamina demonstrated: all performances were measured after 5 washes. Gripping wet and slippery objects safely.
Aplicaciones
Industria automovilística / mecánica: lámina de metal.Arrollamiento, marcado y montaje de metal.Corte de tiras de aluminio.Otras industrias: recogida y ordenación de desechos industriales y domésticos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | textil |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,71 € Sin IVA
/ unidad
44,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
