GUANTE T-11 11-543 HYFLEX

HyFlex® 11-543

Ver información técnica

Referencias

Ansell:11-543 11
Rubix:799315676000
fabricante:11543110
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corte5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 11-543 HYFLEX



  • Protección mejorada: Diseñados con la tecnología INTERCEPT™ Cut Resistance, estos guantes recubiertos de nitrilo cumplen las normas ANSI/ISEA 105-2024 CUT A7 y EN ISO F, para una mayor seguridad en el lugar de trabajo

  • Resistencia al calor garantizada: Los guantes de seguridad industrial HyFlex® 11-543 cumplen los requisitos de nivel 1 de calor por contacto de EN 407, lo que les permite soportar calor de hasta 100°C/212°F durante al menos 15 segundos

  • Mayor durabilidad: Con tecnología FORTIX™ Abrasion Resistance, estos guantes HyFlex ofrecen una excelente resistencia a la abrasión que la generación anterior, con un diseño que enmascara la suciedad y prolonga aún más la vida útil del guante

  • Reducción de los riesgos de defectos superficiales: Los guantes de trabajo industriales HyFlex® 11-543 también están libres de silicona, lo que evita la transferencia de contaminantes al metal antes de pintar

Cualidades


  • Tecnología INTERCEPT™: ANSI/ISEA 105-2024 CUT A7 y EN ISO F

  • Tecnología FORTIX™: Excelente mayor resistencia a la abrasión

  • Nivel 1 de calor por contacto EN 407: Protección de la mano hasta 100°C/212°F

  •  

Aplicaciones

Montaje final pesado|Mecanizado|Esmerilado|Mantenimiento|Manipulación de materiales|Montaje primario|Estampado|Compatible con pantallas táctiles de consumo e industriales

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corte5
Material Principalhppe
ESDsi
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialacero inoxidable|hppe|nylon|spandex
12,72 € Sin IVA
/ unidad
15,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño