Referencias
Ansell:97-635 07
Rubix:799315651000
fabricante:97635070

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 97-635 ACTIVARMR
Guante Ansell ActivArmr 97-635 talla 7
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | si |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Color | negro |
| Material | hppe, acrylic, polyester, natural latex, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,02 € Sin IVA
/ unidad
15,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días