NT 30 T-10 NINJA TOTAL GUANTE DE DYNEEMA CON RECUBRIMIENTO TOTAL DE NITRILO
Guante Ninja - NT30 NINJA TOTAL
Ver información técnicaReferencias
Juba:NT 30/10
Rubix:798426883000

Detalles de producto : NT 30 T-10 NINJA TOTAL GUANTE DE DYNEEMA CON RECUBRIMIENTO TOTAL DE NITRILO
Guante sin costuras de fibra Dyneema®, fibra de vidrio y otras fibras sintéticas, totalmente recubierto de nitrilo estanco
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
Características
- La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40ºC.
- Recubierto total que le proporciona una estanqueidad total.
- Interior suave y con una horma muy confortable.
- Gran transpirabilidad, ligereza y flexibilidad.
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria del vidrio.
- Fabricación de metales.
- Cerámicas.
- Inyección de moldes.
- Automoción.
- Manipulación de chapas.
- Conserveras.
- Líneas de producción alimentaria.
- Enlatado y procesado de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Material Principal | nitrilo |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
198,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
