GUANTE T-10 58-430 ALPHATEC

AlphaTec 58430

Ver información técnica

Referencias

Ansell:58-430-10
Rubix:798412509000
fabricante:58430100
EAN:0076490470906
ANSELL Gloves ALPHATEC 58-430 MT 10
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicajkl
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 58-430 ALPHATEC


  • El nivel de uso medio 58-430 combina el rendimiento líder en el mercado de la tecnología ANSELL GRIP con la flexibilidad y la destreza de una capa de nitrilo sin forro. Este diseño único y patentado presenta un recubrimiento de compuesto de nitrilo de primera calidad, para una protección química versátil y una resistencia duradera a enganches, perforaciones y abrasiones, junto con un cómodo forro flocado de algodón.
  • El guante es ideal para exposiciones intermitentes a lubricantes y agentes de limpieza en entornos industriales.
These chemical safety gloves offer the dexterity of a medium-duty, unlined style with wet/oily grip performance, using ANSELL GRIP™ technology.

Cualidades

  • Estos guantes de seguridad química AlphaTec 58-430 ofrecen un nivel de uso medio que combina el rendimiento líder en el mercado de la tecnología ANSELL GRIP con la flexibilidad y la destreza de una capa de nitrilo sin forro. Este diseño único y patentado presenta un recubrimiento de compuesto de nitrilo de primera calidad, para una protección química versátil y una resistencia duradera a enganches, perforaciones y abrasiones, junto con un cómodo forro flocado de algodón.
  • Estos guantes resistentes a solventes son ideales para exposiciones intermitentes a lubricantes y agentes de limpieza en entornos industriales.

Aplicaciones

Operaciones de trabajo de metales y ensamblaje|Pintura de carrocerías, incluida la inspección de superficies|Aplicación de selladores y retoques|Pintura o limpieza de herramientas o robots|Almacenamiento de materias primas|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes, tanques y equipos de proceso|Apertura de hornos, drenado de bombas, válvulas o líneas y crackers (proceso BTX)
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Tamaño10
Longitud320 mm
Valor de protección químicajkl
Material Principalnitrilo
Colorverde
Grosor0.65 mm
5,77 € Sin IVA
/ unidad
6,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño