GUANTE T-10/XL KV660

Guante KV660

Ver información técnica

Referencias

Showa:KV660-10/XL
Rubix:798558910000
fabricante:KV660-10/XL
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud300 mm
Valor de protección químicajkl
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10/XL KV660


Los guantes SHOWA KV660, resistentes a los cortes y a los productos químicos, están diseñados a partir de PVC de triple capa y un forro reforzado de Kevlar®. El KV660 ofrece una protección excepcional contra el aceite, los productos químicos, la abrasión y los cortes. El acabado de superficie rugoso proporciona un buen agarre y aumenta la durabilidad. Embalaje: Bolsa de 10. Normas: EN ISO 374-1:2016/type B, EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016 y CE.

Cualidades

Guante de protección química en PVC de triple capa con alta resistencia a la abrasión y al corte.

Aplicaciones

Mantenimiento, industria química y petroquímica, industria del vidrio.
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Longitud300 mm
Valor de protección químicajkl
Material Principalaramida
Colorazul
Materialtejido de punto de algodón
120,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
145,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño