BOLSA 100 U. GUANTE T-9 SOLO 967 AZUL NITRILO S/POLVO

Solo 967

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:967-9
Rubix:798330076000
fabricante:34967229
EAN:3245429672293
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Longitud250 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOLSA 100 U. GUANTE T-9 SOLO 967 AZUL NITRILO S/POLVO


Excelente resistencia mecánica, ideal en entornos grasientos. Excelente destreza gracias a la flexibiliad y a la finura del material. Certificación INAL y Senasa. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Usado solo o como sobreguante.

Cualidades

Excellent dexterity thanks to the flexibility and fineness of the material.

Aplicaciones

Industria alimenticia, mecánica y laboratorio.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud250 mm
Colorazul
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Grosor0.08 mm
Materialnitrilo
Categoría3
7,64 Sin IVA
/ unidad
9,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño