Referencias
Honeywell:4580091-L
Rubix:798276690000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-L DEXPURE 800-91
Guante de nitrilo desechable azul empolvado. Su acabado estampado proporciona un mejor agarre. El interior con polvo facilita ponerse y quitarse el guante. El nitrilo ofrece una mejor resistencia mecánica que el látex. También proporciona un rendimiento superior cuando está en contacto
con productos grasos. El guante se trata para prevenir el desarrollo de bacterias. Certificado para contacto con alimentos. Su color azul fácil de detectar lo hace adecuado para la industria agroalimentaria. El nitrilo es una alternativa para los usuarios que son alérgicos al látex natural.
Cualidades
Excelente ajuste y agarre.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,66 € Sin IVA
/ unidad
25,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
