CAJA 100 U. GUANTE T-9 837 VERDE NEOPRENO S/POLVO
TEGERA® 8810 INFINITY
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tegera:837-9
Rubix:798832036000
EAN:7340118303857

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9 837 VERDE NEOPRENO S/POLVO
Guantes desechables, 0,12 mm neopreno, agarre extra en la punta de los dedos, sin polvo, Cat. III, extra largos, sin látex, para trabajos de precisión
A high-quality neoprene disposable splash protection glove. Structured fingertips.
Cualidades
Splash protection against chemicals, For touchscreen, Extra long, Waterproof, Soft, Elastic
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 290 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | neopreno |
| Embalaje | caja, 100 unidades |
| Grosor | 0.12 mm |
| Material | neopreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,92 € Sin IVA
/ unidad
54,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días