Referencias
Ansell:73-701-7
Rubix:798913904000
fabricante:73701070

Detalles de producto : GUANTE T-7 73-701
Compuesto de policloropreno, el guante TouchNTuff® es el guante estéril más elaborado del mercado. Exento de proteínas de látex y de aceleradores, minimiza los riesgos de alergias tanto de tipo I como de tipo IV asociadas al caucho natural. Además de ofrecer una flexibilidad y una comodidad equivalentes a las del caucho natural a un precio igualmente competitivo, el TouchNTuff®, gracias a su composición en neopreno, garantiza una mejor resistencia a los productos químicos. TouchNTuff®: para una protección óptima del producto y del trabajador. El modelo TouchNTuff® 73-701 es estéril.
Superior protection for clean & sterile environments designed to minimize allergic reactions.
Cualidades
La solución más elaborada en materia de prevención de alergias
Aplicaciones
Industria farmacéutica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Longitud | 310 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | neopreno |
| Embalaje | 1 par por envoltura interior; una envoltura interior por paquete smart; 25 paquetes smart por bolsa interior; 2 bolsas interiores por bolsa exterior; 4 bolsas exteriores por caja forrada; 200 pares por caja. la envoltura interior, el paquete smart, la bolsa, la bolsa exterior y el forro están fabricados con película a base de polietileno (pe). |
| Grosor | 0.17 mm |
| Material | neopreno (policloropreno) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
825,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días