Referencias
Ansell:43-216-09
Rubix:798557103000
fabricante:43216090
EAN:10076490456358



Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 413x4x |
| Material Principal | algodón |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 43-216 ACTIVARMR [EX-WORKGUARD]
Protección contra el calor en una amplia gama de aplicaciones. El ActivArmr® 43-216 alcanza los niveles de rendimiento 413X4X según la norma EN 407. Por ello es adecuado para numerosas aplicaciones que requieren resistencia al calor, entre ellas la soldadura y cualquier trabajo que implique riesgo de quemaduras o proyección de metal fundido.
El ActivArmr® 43-216 cuenta con un revestimiento interior de jersey suave en la palma y un puño de lona de algodón que garantizan una puesta cómoda. Gran durabilidad y excelente protección mecánica. Fabricado en cuero altamente resistente al desgaste, este guante para trabajos pesados está reforzado en la palma para una mayor protección contra la abrasión. Las costuras están hechas en Kevlar® y reforzadas con piezas de serraje de vaca. Este diseño proporciona una protección mecánica superior.
Longitud: 370-415 mm. Contacto alimentario: No. ESD: No. No.
Norma: EN388:2016_3243B, EN407_413X4X
El ActivArmr® 43-216 cuenta con un revestimiento interior de jersey suave en la palma y un puño de lona de algodón que garantizan una puesta cómoda. Gran durabilidad y excelente protección mecánica. Fabricado en cuero altamente resistente al desgaste, este guante para trabajos pesados está reforzado en la palma para una mayor protección contra la abrasión. Las costuras están hechas en Kevlar® y reforzadas con piezas de serraje de vaca. Este diseño proporciona una protección mecánica superior.
Longitud: 370-415 mm. Contacto alimentario: No. ESD: No. No.
Norma: EN388:2016_3243B, EN407_413X4X
These industrial heat-resistant gloves offer high levels of durability, control and protection from heat, flame, sparks and puncture.
Cualidades
- Improved 3-dimensional thumb design for fine dexterity and control
- Premium split cowhide leather and welted seams with Kevlar®
- Cotton liner for enhanced protection
- Long cuff for enhanced protection
- Do not use in heavy-duty cut applications. The glove is not liquidproof, hence is not to be used with chemicals
- Keep away from sources of ozone or ignition. Keep out of direct sunlight. Store in a cool and dry place
Aplicaciones
Carga y descarga con riesgo de emisión de calor o proyección de metal fundido; Soldadura
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 413x4x |
| Material Principal | algodón |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Color | amarillo |
| Material | cotton jersey |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,48 € Sin IVA
/ unidad
12,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días