Referencias
Uvex:6003012
Rubix:799201480000
fabricante:6003012
EAN:4048612086612

Detalles de producto : GUANTE T-12 ATHLETIC D5 XP
Los guantes de protección anticorte uvex athletic D5 XP cuentan con un nivel muy alto de protección anticorte D y una articulación del pulgar reforzada. El cómodo ajuste y el puño de punto garantizan que el guante se adapte perfectamente a sus manos. Esto garantiza que pueda trabajar con flexibilidad mientras disfruta de altos niveles de protección mecánica.
Cualidades
-Guantes de seguridad muy flexibles con excelente ajuste
Muy buena sensación táctil
Guante de seguridad con puño de punto y articulación del pulgar reforzada
Muy buena sensación táctil
Guante de seguridad con puño de punto y articulación del pulgar reforzada
Aplicaciones
Industria del automóvil;Industria metalúrgica;Industria del vidrio;Inspección;Clasificación;Embalaje
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 12 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
