Referencias
TB:401G2-11
Rubix:798562313000
fabricante:401G2-11




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 401G2 DYN
Guante mecánico con protección al corte, soporte HPPE fibra de polietileno de alta densidad, a igual peso es 10 veces más resistente que el acero.
Este guante cuenta con propiedades de gran resistencia al corte y a la abrasión. Con recubrimiento de poliuretano gris en palma de excelente elasticidad y destreza que permite la transpiración.
Puño elástico. Galga 13.
Este guante cuenta con propiedades de gran resistencia al corte y a la abrasión. Con recubrimiento de poliuretano gris en palma de excelente elasticidad y destreza que permite la transpiración.
Puño elástico. Galga 13.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hppe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | hppe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
34,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
