GUANTE T-9 RINGERS 065 R-FLEX

Guante RINGERS 065

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:R065 09
Rubix:798982802000
fabricante:065-09
EAN:0076490432607
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 RINGERS 065 R-FLEX


Guante anti impactos R-Flex para trabajos medianamente exigentes con recubrimiento parcial de nitrilo
Innovative impact and cut protection combined with superior dexterity for ultimate comfort in a variety of end uses.

Cualidades

  • Breathable knit shell offers cut resistance
  • TPR impact protection on top of hand and full length of fingers
  • Half-dipped nitrile coating on palm with sandy finish for enhanced grip
  • High visibility for increased safety
  • Touchscreen compatible index, middle and thumb tips
  • Superior grip on wet and dry surfaces

Aplicaciones

Makeup and breakout tools|Running tools into the wellbore|Engagement and release of drill string slips|Preparation of site - set-up and disassembly of tool string|General pumping work|Operating of heavy machinery|Equipment maintenance and repair|Pipe handling|Handling parts with sharp, rough edges|Scaffolding|Loading and hauling|Assembling and mounting components

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Coloramarillo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,16 Sin IVA
/ unidad
31,65 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (4)