GUANTE T-10 POINTGUARD ULTRA 9032

Guante de protección contra pinchazos HexArmor® PointGuard® Ultra 9032

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Hexarmor:6063810
Rubix:799175347000
fabricante:6063810
EAN:810001790714
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 POINTGUARD ULTRA 9032


exArmor® PointGuard® Ultra 9032: Guante de seguridad de tres cuartos sin costuras resistente a pinchazos

El guante de alta visibilidad PointGuard® Ultra 9032 le ofrece una protección contra cortes y pinchazos líder en el sector, con un revestimiento de poliéster de alta visibilidad y un recubrimiento de nitrilo arenoso en tres cuartos de los nudillos.

Características generales

  • Excelente sensibilidad en el nivel F de protección contra cortes
  • Tres capas de material de la marca SuperFabric®* para proteger contra riesgos mediante una configuración de diminutas placas protectoras superpuestas sobre tejidos de alto rendimiento: una solución con licencia exclusiva de HexArmor®.
  • Protege contra lesiones por inyección de fluidos de hasta 10.150 PSI (700 bar)
  • La capa exterior de poliéster de alta visibilidad de calibre 15 mejora la visibilidad y el cumplimiento de las normas por parte de los trabajadores
  • Alta durabilidad para una protección duradera

Características de seguridad

  • Certificado CE 4X43F según EN 388:2016
  • Máxima resistencia a pinchazos y cortes gracias a la superposición de material SuperFabric®* en la palma de la mano
  • SuperFabric® ha demostrado resistencia a la inyección desde aberturas de 0,002" a 0,012" (0,05 a 0,3 mm) utilizando aceite hidráulico estándar
  • El recubrimiento de nitrilo arenoso en los tres cuartos de los nudillos de la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión en condiciones húmedas
  • La muñeca de punto evita que la suciedad y los residuos entren en el guante.

Características de confort

  • Guante de seguridad muy ligero
  • Confección sin costuras para un mayor confort, manteniendo la destreza y el tacto.
  • Tejido de poliéster suave y flexible
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortef
Material Principalpoliéster
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialsuperfabric
76,00 € Sin IVA
/ unidad
91,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño