GUANTE T-10 UNIDUR 6659 FOAM

Uvex unidur 6659

Ver información técnica
Referencias
Uvex:6093810
Rubix:799200741000
fabricante:6093810
EAN:4048612042151
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 UNIDUR 6659 FOAM


Los guantes Unidur 6659 son guantes suaves que garantizan una excelente destreza. La fibra HPPE proporciona protección contra cortes. La palma y los dedos están recubiertos de poliuretano para respetar plenamente la sensibilidad táctil del usuario.

Cualidades

Flexibilidad. Gran resistencia a los cortes. Excelente destreza. Gran resistencia a la abrasión. Resistencia mecánica.

Aplicaciones

Industria metalúrgica. Industria del vidrio. Industria del automóvil. Embalaje.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Materialhppe/ fibra de vidrio/ poliamida/ elastano
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,81 Sin IVA
/ unidad
7,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (2)