Referencias
Ansell:11-581 06
Rubix:799224698000
fabricante:11581060
EAN:20076490647173

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 11-581 HYFLEX
Guante ligero resistente al corte con clasificación ISO F / ANSI A6 que ofrece un 20% más de durabilidad.
• Diseño ultraligero: Un 20% más ligero* para un confort y una destreza inigualables
• Protección ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 y EN ISO F: Ofrece 6 veces más resistencia al corte**.
• Refuerzo en la entrepierna para el pulgar: Ideal para aplicaciones secas y ligeramente grasas
* En comparación con los guantes estándar ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 y EN ISO F
** En comparación con guantes similares de hilo estándar
• Diseño ultraligero: Un 20% más ligero* para un confort y una destreza inigualables
• Protección ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 y EN ISO F: Ofrece 6 veces más resistencia al corte**.
• Refuerzo en la entrepierna para el pulgar: Ideal para aplicaciones secas y ligeramente grasas
* En comparación con los guantes estándar ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 y EN ISO F
** En comparación con guantes similares de hilo estándar
Aplicaciones
• Montaje de piezas afiladas
• Manipulación de piezas metálicas afiladas
• Operaciones ligeras de estampado
• Mantenimiento
• Manipulación de piezas metálicas afiladas
• Operaciones ligeras de estampado
• Mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | hppe |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,50 € Sin IVA
/ unidad
22,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días