Referencias
Bosch:GST 150 BCE (0601513003)
Rubix:798322272000
fabricante:0601513003
EAN:3165140618908

Detalles de producto : GST 150 BCE 240V
Sierra de calar GST 150 BCE, La GST 150 BCE Professional es una robusta sierra de calar de cable pensada para aplicaciones exigentes. Su empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable facilita el manejo de la herramienta, lo que permite un uso sencillo al trabajar. Su placa base, muy robusta y resistente a la deformación, asegura un elevado rendimiento hasta en las tareas más complicadas. Su motor fiable de 780 W y la velocidad constante permiten cortar también en los materiales más duros (p. ej., vigas gruesas). Esta herramienta está diseñada para el corte curvo en madera maciza, tablero de aglomerado y compuestos de madera. Es compatible con el Click & Clean System de Bosch, así como con otros aspiradores de Bosch. La GST 150 BCE Professional también puede realizar cortes biselados e incluye un soplador, movimiento orbital, cambios de la hoja de sierra SDS sin necesidad de herramientas y selección del número de revoluciones. Capucha (2 601 016 096); Zapata de deslizamiento (número de pieza de recambio 2 601 099 183); Cubierta (número de pieza de recambio 2 605 510 293); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Boquilla de aspiración (número de pieza de recambio 2 605 730 055); 1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 600 A00 2UP)
Sierra de calar GST 150 BCE
Información técnica
Atributos
| Tensión | 230 V |
|---|---|
| Capacidad de corte | 150 mm |
| Peso | 2.7 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | gst |
| Potencia | 780 W |
| Velocidad sin carga | 3100 rpm |
| Longitud de desplazamiento | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,95 € Sin IVA
/ unidad
368,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
