Cualidades
-Motor POWERSTATE sin escobillas para un corte rápido, una larga vida útil de la herramienta y hasta 32 m en OSB de 19 mm (con un pack de 5.0 Ah).0 Ah)
El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ proporciona una protección digital avanzada contra sobrecargas para la herramienta y la batería y mejora de forma única el rendimiento de la herramienta bajo carga
La bateríaREDLITHIUM™ proporciona una construcción superior del paquete, electrónica y rendimiento sin decoloración para ofrecer más tiempo de funcionamiento y más trabajo durante la vida útil del paquete
.br>Patentado FIXTEC™ abrazadera de la hoja para un cambio rápido y fácil de la hoja
5 etapas de acción pendular para un mayor rendimiento de corte
Interruptor de encendido / apagado ambidiestro permite al usuario encender la herramienta en cualquier posición6 velocidades con modo de arranque automático controlado que permite a la herramienta arrancar lentamente y alcanzar la velocidad máxima cuando se detecta la carga para realizar cortes suaves y precisos
3500 SPM proporciona cortes suaves, minimizando el astillado y las vibraciones
El soplador de polvo mantiene la línea de corte libre de polvo de maderaLuz LED integrada para iluminar el espacio de trabajo
La zapata blanda desmontable evita marcas y arañazos al cortar materiales blandos
Se suministra con 1 cuchilla, adaptador de extracción de polvo, cubierta antipolvo, protector contra astillas, zapata blanda
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.