SIERRA CALAR A BATERIA GST 18V-125 B PROFESSIONAL
Sierra de calar sin cable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GST 18V-125 B
Rubix:799226644000
fabricante:06015B3000
EAN:4059952588995

Documentos
Detalles de producto : SIERRA CALAR A BATERIA GST 18V-125 B PROFESSIONAL
El robusto diseño y el potente motor sin escobillas de la GST 18V-125 B Professional (con empuñadura de arco) garantizan una mayor longevidad de la herramienta y un excelente tiempo de funcionamiento. La sierra de calar sin cable es una solución fiable para todas las aplicaciones con una relación calidad-precio óptima en su segmento. La GST 18V-125 B Professional es sencilla y se centra en las funciones básicas más importantes, como el portacuchillas SDS, el LED, el péndulo de 4 niveles, el soplador de polvo y la selección de velocidad.
Cualidades
-El diseño robusto y el motor sin escobillas garantizan una excelente autonomía y una mayor longevidad de la herramienta
La sierra de calar inalámbrica con empuñadura de arco ofrece una relación calidad-precio óptima en su segmento
Lo mantiene sencillo y se centra en las funciones principales importantes, como el portacuchillas SDS, el LED, el péndulo de 4 etapas o la selección de velocidad
La sierra de calar inalámbrica con empuñadura de arco ofrece una relación calidad-precio óptima en su segmento
Lo mantiene sencillo y se centra en las funciones principales importantes, como el portacuchillas SDS, el LED, el péndulo de 4 etapas o la selección de velocidad
Aplicaciones
Esta sierra de calar inalámbrica es ideal para cortes curvos y transversales en madera maciza, aglomerado y compuestos de madera, así como para materiales más gruesos o duros.
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Inalámbrico | si |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Longitud de desplazamiento | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,00 € Sin IVA
/ unidad
367,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días