Referencias
Bosch:GST 90 BE (060158F000)
Rubix:798889967000
fabricante:060158F000
EAN:3165140602839

Detalles de producto : GST 90 BE PROFESSIONAL
Información técnica
Atributos
| Peso | 2.6 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
| Modelo | gst 90 be |
| Potencia | 650 W |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,20 € Sin IVA
/ unidad
248,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
