Referencias
Bosch:GST 18V-LI S (06015A5101)
Rubix:799226711000
fabricante:06015A5101
EAN:3165140786942





Detalles de producto : SIERRA CALAR A BATERIA GST 18V-LI S PROFESSIONAL
Sierra de calar sin cable GST 18 V-LI S; Compacta y potente en todas las situaciones; Mango en forma de seta : facilita los cortes incluso boca abajo; Forma compacta y ligera y mango delgado para cortes perfectamente controlados; Potente sistema de herramienta sin cable para cortes rápidos y precisos incluso en materiales más duros o gruesos; Sistema de cambio de hoja SDS con una sola mano; soporte L-BOXX (2 608 438 692); L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR); protección contra astillas (2 601 016 096); 1 hoja (T 144 DP - Precisión para madera); 1 hoja (T 244 D - Velocidad para madera); 1 hoja T 308 B (recambios ref. 2 609 991 830)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 440x360x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4593 g |
| Peso con embalaje | 4593 g |
| Tensión | 18 V |
| Capacidad de corte | 120 mm |
| Peso | 1.8 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gst |
| Velocidad sin carga | 2700 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,05 € Sin IVA
/ unidad
343,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
