Referencias
Bosch:GSG 300 (0601575103)
Rubix:799226741000
fabricante:0601575103
EAN:3165140253031

Detalles de producto : SIERRA PARA GOMA ESPUMA GSG 300 PROFESSIONAL
Funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones gracias al movimiento inverso de la cuchilla.
Trabajo preciso gracias al guiado perfecto de la cuchilla.
Fácil de usar también para zurdos.
Amplia gama de cuchillas para todos los usos.
Cuchillas y guía de cuchillas disponibles como accesorios.
Trabajo preciso gracias al guiado perfecto de la cuchilla.
Fácil de usar también para zurdos.
Amplia gama de cuchillas para todos los usos.
Cuchillas y guía de cuchillas disponibles como accesorios.
Cualidades
El especialista en materiales blandos.
Aplicaciones
Corta con precisión milimétrica espuma, crin de caballo engomada y materiales similares.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Tensión | 240 V |
| Capacidad de corte | 300 mm |
| Peso | 1.6 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | 601575103 |
| Potencia | 350 W |
| Velocidad sin carga | 3500 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
887,30 € Sin IVA
/ unidad
1073,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días