TALADRO ATORNILLADOR M18 180 MM M18BLDD2-0X

Taladro atornillador sin escobillas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4933464514
Rubix:799029075000
fabricante:4933464514
EAN:4058546224592
brand logo

Resumen técnico

Tensión18 V
Capacidad de mandril13 mm
Par máximo82 N.m
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TALADRO ATORNILLADOR M18 180 MM M18BLDD2-0X


M18 brushless drill driver with new brushless motor delivering 82 Nm. Only 180 mm in length. 13 mm metal chuck for quick bit changes and bit retention. No load speed 0-550/0-1800 rpm. REDLINK™ electronics protect both the tool and battery, prolonging their durability significantly. On board fuel gauge and LED light. All metal reversible belt clip. Drilling capacity steel/wood: 13/76 mm. Weight with battery 2,0 kg (5,0Ah) Supplied in HD Box without batteries and charger.

Cualidades

-El nuevo diseño del motor sin escobillas proporciona más par que el modelo anterior
El diseño compacto proporciona un excelente equilibrio y control, ideal para aplicaciones por encima de la cabeza o para trabajar en espacios reducidos
Portabrocas metálico avanzado de alta resistencia para cambios rápidos de brocas y una retención superior de las mismas
Velocidad optimizada para taladrar y fijar más rápido
Indicador de combustible a bordo y luz LED
Clip de cinturón reversible totalmente metálico para colgar su herramienta rápida y fácilmente
Motor sin escobillas, pack de baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, tiempo de funcionamiento y durabilidad
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Aplicaciones

Overhead Applications or Work on Tight Spaces

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Capacidad de mandril13 mm
Par máximo82 N.m
Capacidad de perforación de acero13 mm
Inalámbricosi
Velocidad sin carga1800 rpm
Modelom18 bldd2
Peso2.1 kg
213,90 € Sin IVA
/ unidad
258,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días