Referencias
Bosch:GSR 18V-55
Rubix:799100451000
fabricante:06019H5202
EAN:4059952509297





Documentos
Detalles de producto : TALADRO ATORNILLADOR GSR 18V-55 CAJA CARTON
El taladro sin cable y potente GSR 18V-55 Professional con motor sin escobillas es la herramienta de nivel básico ideal. Robusto y potente, con alto rendimiento, maximiza fácilmente la eficiencia en la obra, especialmente para trabajos en madera y metal. El portabrocas metálico Roehm de 13 mm lo hace robusto y ofrece una transmisión de potencia ideal para las más diversas aplicaciones de taladrado y atornillado. Para una mayor vida útil de la herramienta y tiempos de funcionamiento de la batería más largos, está equipado con un motor sin escobillas. El taladro es adecuado para perforar en madera hasta 35 mm, en acero hasta 13 mm y para diámetros de tornillo de hasta 10 mm.
Cualidades
•Tough and powerful
Robust 13-mm Roehm metal chuck offers ideal power transfer for drilling and screwdriving
Features brushless motor for extended tool lifetime and longer battery runtimes
Robust 13-mm Roehm metal chuck offers ideal power transfer for drilling and screwdriving
Features brushless motor for extended tool lifetime and longer battery runtimes
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Par máximo | 55 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1800 rpm |
| Modelo | gsr 18v-55 |
| Peso | 1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,05 € Sin IVA
/ unidad
251,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
