TALADRO PERCUTOR S/ESC XR 18V 13 MM 90NM S/BAT NI CARG TSTAK
Taladro atornillador/taladro percutor
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCD805NT-XJ
Rubix:798989530000
fabricante:DCD805NT-XJ
EAN:5035048750230

Detalles de producto : TALADRO PERCUTOR S/ESC XR 18V 13 MM 90NM S/BAT NI CARG TSTAK
Dewalt taladro atornillador/taladro percutor 18 V xr dcd805nt-xj
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Par máximo | 90 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 2000 rpm |
| Modelo | dcd805nt-xj |
| Peso | 1.34 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,15 € Sin IVA
/ unidad
226,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días