Referencias
Milwaukee:M12 BDD-0
Rubix:798939636000
fabricante:4933441930
EAN:4002395002658



Detalles de producto : TALADRO ATORNILLADOR M12 M12BDD-0 12V
M12 BDD-0 - Taladro atornillador de 2 velocidades sin batería, 30-38 Nm
Taladro atornillador a batería M12 BDD-0
Motor sin escobillas
Electrónica REDLINK
Portabrocas metálico de cierre rápido de 10 mm con bloqueo del husillo
Empuñadura con revestimiento Softgrip
Control de celdas individuales
Luz LED de trabajo
Volumen de suministro: máquina, clip para cinturón, sin batería, sin cargador
Práctico taladro atornillador a batería con solo 189 mm de longitud y empuñadura optimizada para la mejor ergonomía y agarre.
Características del producto:
Volumen de suministro: máquina, clip para cinturón, sin batería, sin cargador
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 10 mm |
| Par máximo | 30 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 10 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 1500 rpm |
| Modelo | m12 bdd-0 |
| Peso | 1.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,90 € Sin IVA
/ unidad
95,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
