ATORNILLADOR GSR 18V-110 C CAJA CARTON
Taladro atornillador a batería GSR 18V-110 C
Ver información técnicaReferencias
Bosch:GSR 18V-110 C (06019G0108)
Rubix:799172005000
fabricante:06019G0108
EAN:3165140956284






Detalles de producto : ATORNILLADOR GSR 18V-110 C CAJA CARTON
El atornillador de clase 18 V extremadamente potente y robusto - con motor sin carbón
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Capacidad de mandril | 13 mm |
| Par máximo | 110 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 2100 rpm |
| Modelo | pro gsr 18v-110 c |
| Peso | 1.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,70 € Sin IVA
/ unidad
351,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días