Referencias
Bosch:GSA 1100 E (060164C800)
Rubix:798573747000
fabricante:060164C800
EAN:3165140508469




Detalles de producto : SIERRA SABLE GSA 1100 E + MALETIN
Sierra sable GSA 1100 E, La sierra sable GSA 1100 E Professional fiable y de peso ligero puede con todo. Su mecanismo de transmisión de 1100 W ofrece un excelente rendimiento en una gran variedad de aplicaciones. La función de velocidad variable permite un mejor control al serrar. Gracias a la luz LED integrada, la GSA 1100 E Professional ofrece una mejor visibilidad durante el trabajo. Esta sierra sable está concebida para cortar en madera, metal y plástico, así como en compuestos de madera y material de aislamiento. La GSA 1100 E Professional incluye también un gancho para colgarla y función de cambio de la hoja de sierra sin herramientas con el sistema SDS. Maletín de transporte (2 610 956 923); 1 hoja de sierra sable S 2345 X, Progressor for Wood (disponible como juego aparte de 2: 2 608 654 403); 1 hoja de sierra sable S 123 XF, Progressor for Metal (disponible como juego aparte de 2: 2 608 654 416)
Sierra sable GSA 1100 E
Cualidades
Optimum visibility in all working situations
Integrated LEDs for greater visibility of the workplace
Powerful 1,100 W motor for rapid sawing progression
Metal hook for storing the tool when not in use
Integrated LEDs for greater visibility of the workplace
Powerful 1,100 W motor for rapid sawing progression
Metal hook for storing the tool when not in use
Información técnica
Atributos
| Tensión | 110 V |
|---|---|
| Peso | 3.6 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | reciprocating saw |
| Modelo | gsa |
| Potencia | 1100 W |
| Longitud de desplazamiento | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,75 € Sin IVA
/ unidad
281,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
