Referencias
Bosch:GSA 18V-LI (060164J00B)
Rubix:798812159000
fabricante:060164J00B
EAN:3165140861601



Detalles de producto : SIERRA SABLE GSA 18 V-LI + 2X5,0 AH + L-BOXX <<DESCATALOGADO>>
Sierra sable de batería GSA 18 V-LI, La sierra sable a batería GSA 18 V-LI Professional ofrece un elevado rendimiento de corte y larga autonomía de funcionamiento. Su batería de 18 V permite realizar 100 cortes en vigas de abeto de hasta 100 x 100 mm en una sola carga, lo que asegura un rápido progreso del trabajo. Esta sierra sable, con Electronic Motor Protection, combina larga autonomía con larga vida útil. El sistema SDS de Bosch sin herramientas permite cambiar la hoja de sierra de forma rápida y sencilla. La GSA 18 V-LI Professional está concebida para cortar en madera, metal y plástico, así como en compuestos de madera y materiales de aislamiento. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). La GSA 18 V-LI Professional está concebida para cortar en madera, metal y plástico, así como en compuestos de madera y materiales de aislamiento. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 hoja de sierra sable S 123 XF, Progressor for Metal (disponible como juego aparte de 2: 2 608 654 416); 1 hoja de sierra sable S 2345 X, Progressor for Wood (disponible como juego aparte de 2: 2 608 654 403); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF); 2 baterías GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Sierra sable de batería GSA 18 V-LI
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Capacidad de corte | 250 mm |
| Peso | 3.4 kg |
| Inalámbrico | si |
| Longitud de desplazamiento | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,00 € Sin IVA
/ unidad
689,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
