Referencias
Stanley:FME360-QS
Rubix:798992019000
EAN:5035048657560






Detalles de producto : SIERRA DE SABLE 900W 28 MM FME360-QS
Descripción
Sierra Sable 900W, velocidad 0 - 3.200 cpm, longitud de carrera 28mm. Incluye 1 hoja de sierra para madera. Accion de corte rápido para máxima productividad y eficiencia
Base pivotante para una cómoda posición de corte
Cambio de las hojas de sierra sin herramientas
Empuñadura ergonómica - Mejor agarre y control al mismo tiempo que reduce la fatiga
Empuñadura engomada resistente
Sierra Sable 900W FATMAX®
Cualidades
Base pivotante para una cómoda posición de corte
Cambio de las hojas de sierra sin herramientas
Empuñadura ergonómica - Mejor agarre y control al mismo tiempo que reduce la fatiga
Empuñadura engomada resistente
Aplicaciones
General construction work;Cutting pallets;Steel pipe cutting;General window/doorframe removal
Información técnica
Atributos
| Peso | 3.1 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
| Tipo | reciprocating saw |
| Potencia | 900 W |
| Longitud de desplazamiento | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,20 € Sin IVA
/ unidad
110,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días