Referencias
Bosch:GSA 18V-32 06016A8108
Rubix:798893987000
fabricante:06016A8108
EAN:3165140951777

Documentos
Detalles de producto : SIERRA SABLE GSA 18 V-32 PROF. 18V 2500CPM
Sierra sable de batería GSA 18V-32, Rendimiento excepcional y manejo suave en una sola herramienta: la sierra sable a batería GSA 18V-32 Professional ofrece la combinación perfecta de alta potencia y manejo cómodo. Su exclusiva empuñadura ergonómica y su interruptor extralargo permiten un mayor control para trabajos difíciles por encima de la cabeza o en espacios reducidos. Esta sierra sable cuenta con un motor Brushless sin escobillas que ofrece toda la libertad a batería con el rendimiento de una herramienta con cable. Además, presenta un nivel muy bajo de vibraciones, por lo que el usuario no se fatiga al trabajar. La GSA 18V-32 Professional es perfecta para cortar en madera, metal y plástico, así como en compuestos de madera y materiales de aislamiento. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). La GSA 18V-32 Professional incluye también doble LED, velocidad constante, acción orbital, selección de velocidad, cambio de la hoja de sierra sin herramientas con el sistema SDS, un gancho para colgar la herramienta, velocidad variable y sistema Vibration Control. Caja de cartón; 1 hoja de sierra sable S 1110 VF, Heavy for Wood + Metal (disponible como juego aparte de 5: 2 608 657 610)
Sierra sable de batería GSA 18V-32
Cualidades
•Unique ergonomic handle shape and extra long switch enables better handling for difficult overhead work or in tight spaces
EC motor, when paired with an 18V Bosch Lithium-Ion Technology battery, delivers corded power with cordless freedom
Unique SDS system enables easy and safer saw blade changes even with gloves
EC motor, when paired with an 18V Bosch Lithium-Ion Technology battery, delivers corded power with cordless freedom
Unique SDS system enables easy and safer saw blade changes even with gloves
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Peso | 3.5 kg |
| Inalámbrico | si |
| Modelo | gsa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,95 € Sin IVA
/ unidad
506,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
