SIERRA SABLE SAWZALL M18 FUEL ONE-KEY M18ONEFSZ-0X

Sierra

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Milwaukee:4933478296
Rubix:799226403000
fabricante:4933478296
EAN:4058546344733
brand logo
Resumen técnico
Tensión18 V
Peso3.8 kg
Inalámbricosi
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SIERRA SABLE SAWZALL M18 FUEL ONE-KEY M18ONEFSZ-0X


ONE-KEY™ M18 FUEL™ SAWZALL™ with brushless POWERSTATE™ motor. Connect via Bluetooth® with the ONE-KEY™ app for tool customisation, tool tracking and inventory management. Custom cut control provides advanced control over cutting speeds. Adjustable soft start. Cut optimisation gives longer blade life. Save up to three custom settings to the tools memory allowing fast and easy selection of the most used configurations. Stroke length 32 mm. No load speed 0-3000 spm. Weight with battery 3,8 kg. Supplied without batteries and charger in a HD Box.

Cualidades

-M18 FSZ pero con tecnología ONE-KEY™
Conéctese a través de Bluetooth® con la aplicación ONE-KEY™
La personalización de herramientas ONE-KEY™ permite al usuario optimizar su herramienta para aplicaciones específicas
El seguimiento y la seguridad de herramientas ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario gratuitas para sus herramientas. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto
El arranque suave ajustable proporciona arranques de corte más precisos en diversos materiales, minimizando las vibraciones de la cuchilla y ayudando a realizar cortes más limpios y rápidos
La optimización del corte proporciona una mayor vida útil de la cuchilla y un corte más fácil en una amplia gama de materiales
Freno automático que permite al usuario optimizar su herramienta para aplicaciones específicas.br>El freno automático permite que la sierra detenga la hoja después de atravesar un material evitando cortes accidentales en materiales adyacentes
Guarde hasta tres ajustes personalizados en la memoria de la herramienta permitiendo una selección rápida y fácil de las configuraciones más utilizadas
Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Información técnica


Atributos
Tensión18 V
Peso3.8 kg
Inalámbricosi
Modelom18
Longitud de desplazamiento32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,90 Sin IVA
/ unidad
383,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días