Rodamiento de rodillos cónicos NSK 33014J, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 31 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:33014J
Rubix:798402287000
fabricante:33014J N
EAN:00029176087639
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33014J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto1100 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
276,67 Sin IVA
/ unidad
334,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas