Rodamiento de rodillos cónicos NTN 32911, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Ver información técnica

Referencias

NTN:32911
Rubix:798838081000
EAN:4547359296525
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32911


El rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, incluida la serie métrica J). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y generalmente se monta en oposición.
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Cualidades

Productos de alta tecnología resultantes de I+D y de un diseño avanzado, disponibles en dimensiones métricas y en pulgadas.

Una gama completa de rodamientos de rodillos cónicos del mayor fabricante mundial, con series métricas ISO y series en pulgadas ABMA.

Acero templado de núcleo y cementado para una mejor resistencia.

La gama NTN en pulgadas es la mejor alternativa al líder del mercado.

Aplicaciones

Laminadores -> soportar cargas pesadas y esfuerzos axiales
Puente trasero -> soportar las cargas del motor y de las ruedas
Ruedas de vehículos de carretera -> soportar las cargas y los impactos
Maquinaria agrícola -> soportar las cargas y las vibraciones
Equipos de manutención -> soportar cargas pesadas y los impactos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x80x17 mm
Peso neto280 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Serie32900
Jaulaacero
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r73500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44500 N
53,37 Sin IVA
/ unidad
64,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas