Rodamiento de rodillos cónicos SNR 32008A, Diámetro exterior: 68 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 19 mm
Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:32008A
Rubix:799226001000
EAN:3413521658259




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32008A
The single row tapered roller bearing is available in metric dimensions (ISO 355 and JIS B 1512 standards) and in inches (ABMA standard, metric series including J). The single row in tapered roller bearing range, is the most widely used and is generally mounted in opposition.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Peso | 270 kg |
| Serie | 32000 |
| Material | pressed steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6200 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 19 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 51900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,45 € Sin IVA
/ unidad
38,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días