Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32016-X-XL-P5, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 22 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:32016-X-XL-P5
FAG:32016-X-XL-P5
Rubix:032016006008
fabricante:0830213960000
EAN:4064328764880


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 32016-X-XL-P5
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1290 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 6600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 29 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 212000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 162000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,48 € Sin IVA
/ unidad
259,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días