Rodamiento de rodillos cónicos Timken H242610, Diámetro exterior: 336.55 mm | Diámetro interior: 206.375 mm | Anchura: 77.788 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:H242610
Rubix:524261000001
fabricante:100184998
EAN:0053893543680
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior206.375 mm
Diámetro exterior336.55 mm
Anchura77.788 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 242610


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. La jaula estampada de acero de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)77,788x336,55x336,55 mm
Peso neto10951 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)81,026x374,65x374,65 mm
Peso con embalaje10951,1 g
Diámetro interior206.375 mm
Diámetro exterior336.55 mm
Anchura77.788 mm
Holgura del rodamientocn
Peso33.2 kg
Seriets (tapered single)
Anchura de rodamiento total98.425 mm
Carga estática básica, radial - C0r2320000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1350000 N
1918,03 Sin IVA
/ unidad
2320,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas